DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の スポーツゲーム用品
JEボール 3個1組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
52567989
品番
D7085
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ジャグリングエクササイズで脳を活性化し根気と集中力が鍛えられます。動体視力の強化や認知症予防にも有効。収納袋付。
材質
外被:PU、内材:PVCビーズ
色
白/黒
質量(g)
約90×3個
直径(Φcm)
約6