ダイニングテーブル モルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52568024 品番 93003
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ナチュラル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×750×710 質量(kg)13 耐荷重(kg)天板:20 材質天然木/MDF 幅(mm)750 高さ(mm)710 奥行(mm)750 天板耐荷重(kg)20 材質(天板)天然木化粧繊維板 天板厚さ(mm)17.5 天板形状四角

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする