不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の リラックスチェア・ダイニングチェア
不二貿易の ダイニングチェア
ダイニングベンチ スノア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52568085
品番
96785
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
色
ブラウン
全高(mm)
435
座面高さ(mm)
435
座面寸法(幅×奥行)(mm)
1000×380
本体質量(kg)
10
材質
天然木(ラバーウッド)
幅(mm)
1000
質量(kg)
10
高さ(mm)
435
奥行(mm)
380
塗装
ラッカー塗装
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
1000×380
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません