河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
情報分電盤 MED
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52568127
品番
MED75-FF
参考基準価格(税別)
¥92,400
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
電話やインターネット、デジタル放送などの情報機器を効率よくつなぐための必要な機能を収納する分電盤
縦(mm)
320
横(mm)
750
深さ(mm)
110
質量(kg)
6.1
仕様
フタ付
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)
樹脂
種類
光配線盤
使用場所
露出形