不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の 食堂用テーブル
ダイニングテーブル モルト 120×75cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52568216
品番
98818
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×750×710
質量(kg)
18
耐荷重(kg)
天板:20
材質
天然木/MDF
幅(mm)
1200
高さ(mm)
710
奥行(mm)
750
天板耐荷重(kg)
20
材質(天板)
天然木化粧繊維板
天板厚さ(mm)
17
天板形状
四角
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません