不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の リラックスチェア・ダイニングチェア
不二貿易の ダイニングチェア
ダイニングベンチ モルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52568225
品番
98815
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
色
ナチュラル
全高(mm)
430
座面高さ(mm)
430
座面寸法(幅×奥行)(mm)
950×350
本体質量(kg)
7
材質
張地/ポリエステル、座面/ウレタンフォーム、フレーム/天然木(ラバーウッド)
質量(kg)
7
塗装
ラッカー塗装
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
950×350
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません