不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の 食堂用テーブル
Natural Signature ダイニングテーブル ヘームル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52568487
品番
37007
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×700×660
質量(kg)
17
材質
天然木(ラバーウッド)
高さ(mm)
660
奥行(mm)
700
間口(mm)
1200
塗装
ラッカー塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません