折りたたみコンテナ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50L×2個) フタフタなし 注文コード52568558 品番ACCP293×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はフタ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

ヨコからも取り出せる折りたたみコンテナ。
折りたためば厚さわずか6cm。使わない時はクローゼットの隙間などわずかなスペースにすっぽり収まります。スタッキングOK。

容量(L)50 ライトブルー 用途コンテナ、オリコン、収納ケースとして。衣類収納、食材保管などに。 セット内容本体×2 材質PP タイプ長辺開き 耐荷重(kg)10 フタフタなし 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)53×36.6×32.5 スタッキング5段まで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
引っ越し
国立大学法人宮崎大学 様 (教育・研究機関)

引っ越し先に本棚がなかったので、書籍を入れたまま本棚としても使用できること、将来的に本棚を購入したときには折りたたんで収納できることから、この折り畳みコンテナを購入しました。4段積み重ねていますが安定しており、本の出し入れもしやすいです。購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする