Natural Signature ラウンドテーブル ティムバ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52568575 品番37014
参考基準価格(税別)¥20,250 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
高さ(mm)720 幅(mm)800 奥行(mm)800 材質天然木(ラバーウッド) 質量(kg)14 塗装ラッカー塗装 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×800×720

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする