不二貿易
不二貿易の ベッド・寝具
不二貿易の ベッド
ワンタッチベッド フリーロック42段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52568724
品番
14739
参考基準価格(税別)
¥31,250
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
質量(kg)
28
種類
折りたたみベッド
耐荷重(kg)
80
床面高さ(mm)
380
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
975×500×1085
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
975×2070×500
床からスノコ板までの高さ(mm)
300
マット寸法(mm)
1990×925×50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません