不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の ワークデスク・簡易テーブル
不二貿易の サイドテーブル・ミニテーブル
サイドテーブル マガジンラック付 ルレーヴェ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52568828
品番
10632
参考基準価格(税別)
¥10,250
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
高さ(mm)
550
幅(mm)
550
奥行(mm)
340
材質
天板/オーク突板、脚部/ラバーウッド
質量(kg)
5.3
塗装
天板/UV塗装、脚部/ラッカー塗装
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
550×340×550
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません