不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の ワークデスク・簡易テーブル
不二貿易の ワークデスク
ワークデスク ナビア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52568943
品番
14644
参考基準価格(税別)
¥21,625
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
720
幅(mm)
1200
奥行(mm)
550
仕様
スチールレール
材質
スチール、PB(PVC)
質量(kg)
15
塗装
エポキシ樹脂塗装
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×550×720
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
数量1以上のご注文
お送りできません