不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の カウンターチェア
バースツール ラウンド ナビア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52568959
品番
14655
参考基準価格(税別)
¥18,375
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
座面高さ(mm)
600〜69
本体質量(kg)
4.8
材質
MDF、PVC、スチール
質量(kg)
4.8
色
ブラウン/ブラック
塗装
エポキシ樹脂塗装
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ300
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません