不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の 食堂用テーブル
ダイニングテーブル ナビア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52568977
品番
14658
参考基準価格(税別)
¥31,250
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
天板:15/
棚板:5
色
ブラウン/ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1235×750×700
質量(kg)
20
材質
スチール、PB(PVC)
高さ(mm)
700
奥行(mm)
750
間口(mm)
1200
寸法(cm)
120×75
材質(天板)
合成樹脂化粧繊維板
塗装
エポキシ樹脂塗装
天板形状
四角
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません