不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の 食堂用テーブル
ダイニングテーブル ナビア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52568986
品番
14659
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
天板:15/
棚板:5
色
ブラウン/ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
750×750×700
質量(kg)
13.5
材質
スチール、PB(PVC)
高さ(mm)
700
奥行(mm)
750
間口(mm)
750
寸法(cm)
75×75
材質(天板)
合成樹脂化粧繊維板
塗装
エポキシ樹脂塗装
天板形状
四角
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません