TVボード

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52569379 品番 99263
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
ブラウン 材質プリント紙化粧繊維板 幅(cm)100 天板耐荷重(kg)20 板厚(mm)(天板/地板)22、(棚板)12 棚板耐荷重(kg)5 天板厚さ(mm)22 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×385×280

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52569388
2026-02-01
用途:
TV台として使用
株式会社ルミナス 様 (医療・福祉・介護関連業)

引き出しの容量が思っていたより狭かった以外は
普通に使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする