不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の テレビ台・ローボード
TVボード
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52569388
品番
99264
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
色
ホワイトオーク
材質
プリント紙化粧繊維板
幅(cm)
100
天板耐荷重(kg)
20
板厚(mm)
(天板/地板)22、(棚板)12
棚板耐荷重(kg)
5
天板厚さ(mm)
22
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×385×280
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません