アニマルスツール収納付き

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種類ゾウ 注文コード52569643 品番34926
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は種類など5種類から選べます 他の種類を見る
種類ゾウ 本体質量(kg)4.4 材質■構造部材:合板 ■張り材:ポリエステル/綿 質量(kg)商品重量:4.4、外箱1: 5.3、個包装:4.2 サイズ収納庫サイズ:190x220x200mm 耐荷重(kg)80(座面) パッケージサイズ(mm)外箱1:幅630 × 奥行355 × 高さ360 座面高さ(mm)365 材質(脚部)天然木[ラッカー塗装] 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)730 × 440 × 365〜390 材質(クッション)ウレタンフォーム

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

アニマルスツール 収納付き 商品紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52569659
2020-08-24
用途:
自宅用
その他業種

収納サイズはH180×W190×D220mm位と小さめですが、座ってしっかりしているのと、なにしろかわいいので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする