THANKO(サンコー)[電子機器]
THANKO(サンコー)[電子機器]の 机上整理・収納用品
THANKO(サンコー)[電子機器]の その他卓上商品
スタンド式「卓上スチール有孔ボード」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52569644
品番
TACMPBSBK
参考基準価格(税別)
¥3,346
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
机の上をスッキリと片づける、3パターンの使い方が可能な小型有孔ボード
セット内容
ボード、台座、ケーブルフック2個、トレー、ペン立て小、ペン立て大、引っ掛けスタンド2個、ネジ2本、ボルト2本、アンカー2本、 取り付け位置ガイド、日本語取扱説明書
材質
鉄・ABS
質量(kg)
台座込:約1.8
質量(g)
ボード:約830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ボード:300×33×247、台座込:300×110×265
保証期間
購入日より6カ月
取付可能厚(mm)
パネル:22まで
静止耐荷重(kg)
1.0(※平置きのみ、各パーツ含む)
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※壁に本製品を直接取り付ける場合は、必ず専門の取り付け工事業者に依頼してください。
※お客様による壁面への取り付けは行わないでください。
※振動する場所や、ドアや家具が当たる場所に設置しないでください。
※台座を使用する場合、丈夫で平らで水平な場所に設置してください。
※本製品の耐荷重は、各パーツ重量合わせて1kgまでとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
離島
数量1以上のご注文
お送りできません