不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の スツール・オットマン
不二貿易の 収納付きスツール・オットマン
アニマルスツール収納付き
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
種類
ブタ
注文コード
52569659
品番
34927
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ブタ
本体質量(kg)
4.3
材質
合板、天然木、ポリエステル
質量(kg)
4.3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×350×380
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
650×350×380
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,550
/
税込
¥
1,705
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
商品説明動画
アニマルスツール 収納付き 商品紹介
参考になった