THANKO(サンコー)[電子機器]
THANKO(サンコー)[電子機器]の 机上整理・収納用品
THANKO(サンコー)[電子機器]の その他卓上商品
仕事にもゲームにも「ヒーター付きリストレスト」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52569660
品番
FEWRRECBK
参考基準価格(税別)
¥3,164
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ヒーターで温まる、クッション性抜群な滑り止め付き幅広リストレスト
セット内容
本体、USB TypeCケーブル、日本語取扱説明書
材質
ポリエステル、SBR、EVA、ポリウレタン
質量(g)
約140
消費電力(W)
約7
電源
USB(5V2.0A以上)
温度(℃)
約45※使用環境により異なる。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×85×26
保証期間
購入日より6カ月
ケーブル長(mm)
約950
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
※ご自分で温度調整出来ない方は使用しないで下さい。
※低温やけどにご注意下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
離島
数量1以上のご注文
お送りできません