不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の スツール・オットマン
不二貿易の 収納付きスツール・オットマン
アニマルスツール収納付き
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種類
ダイナソー
注文コード
52569668
品番
34928
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ダイナソー
本体質量(kg)
4.4
材質
■構造部材:合板 ■張り材:ポリエステル/綿
質量(kg)
商品重量:4.4、外箱1: 5.6、個包装:4.4
色
グリーン
サイズ
収納庫サイズ:190x220x200mm
耐荷重(kg)
80(座面)
パッケージサイズ(mm)
外箱1:幅670 × 奥行355 × 高さ285
座面高さ(mm)
370
材質(脚部)
天然木[ラッカー塗装]
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
960 × 440 × 370〜530
材質(クッション)
ウレタンフォーム
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
アニマルスツール 収納付き 商品紹介
参考になった