ハンドルカバー 20個セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード52569669 品番AR-2305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ジャッキベース用のハンドルカバーです。色は黄色で、入数は20個となっています。発泡材を使用しているので衝撃をしっかりと吸収し、足場用ジャッキの落下や衝突による足場や作業員の損傷を防ぐことができます。素材も耐久性の高いポリエチレンを使用しているので、長期間使用しても劣化しにくいです。取り付けも一体型で上からはめ込むだけなので、誰でも簡単にすることができます。また、一個ずつ袋に梱包されているので、保管や取り回しがしやすいです。

用途ジャッキベースのハンドル養生に。 長さ(mm)80 幅(mm)240 厚さ(mm)40 黄色 直径(Φmm)(はめ込み部)25
注意
※購入する前に必ずハンドルのサイズを計測してください。ハンドルにフィットしないサイズを選んだ場合、運転中にズレたり外れたりして事故につながる可能性があります。正しく取り付けないとズレたり外れたりする可能性があります。ハンドルカバーは定期的に清掃して汚れやほこりを取り除いてください。汚れが付いたまま放置すると、滑りやすくなったりシミになったりすることがあります。ハンドルカバーに破れや裂け目などがある場合は使用しないでください。また、ハンドルに傷や凹みがある場合はハンドルカバーが破損する可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする