アルミパラソル

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52569695 品番 85185
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

無駄な装飾がなく、カラーも落ち着きのあるシンプルなパラソルです。
UVカット率は97.2%で夏の強い日差しを防いでくれます。
クランクを回すだけで開閉できるので、女性やお子様でも安心して扱えます。
日差しの角度に合わせて傾けられる「チルト機能」もついています。
ボタンを押して傾けるだけ!左右2段階ずつ倒れます。

アイボリー 直径(Φcm)270 用途ガーデン、パラソル、日よけ、日除けとして。 材質アルミニウム 質量(kg)4.6 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2700×2700×2420 塗装粉体塗装
注意
※雨風にさらしたり、長期間の屋外での使用は商品腐敗・錆び等の原因となるので、お避けください。
※パラソルベースは別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52569704
2020-05-07
用途:
バルコニーでのリラックス時
卸売・小売業

とても良いです。 写真で見えるポールを差し込む丸い重石は付いていませんので別途購入が必要です。 パラソル自体はとてもしっかりしていて生地もとても良いです。高級感あります。
お安く変えて有りがたいです。 おすすめ出来るパラソルです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする