圧縮ジャッキの底部に取り付けることで、ジャッキの滑りやジャッキの下部が対象物に触れて傷をつけることを防ぐことができます。厚みのある生地を使用しているので、擦れ等による相手方に対しての傷を防止します。直径133mmから143mmの各種メーカーの圧縮ジャッキに使用可能で、建物の解体や改修工事、道路や橋の工事、工場や倉庫の工事で使用されます。ジャッキの滑り止めとして使用することで、ジャッキの安定性を高めて作業の安全性を向上させる効果があります。綿素材なので、多少の汚れであれば洗浄して再利用が可能です。