アルミパラソル

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1本 ブラウン 注文コード52569738 品番85189
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

無駄な装飾がなく、カラーも落ち着きのあるシンプルなパラソルです。
UVカット率は97.2%で夏の強い日差しを防いでくれます。
クランクを回すだけで開閉できるので、女性やお子様でも安心して扱えます。
日差しの角度に合わせて傾けられる「チルト機能」もついています。
ボタンを押して傾けるだけ!左右2段階ずつ倒れます。

ブラウン 直径(Φcm)240 用途ガーデン、パラソル、日よけ、日除けとして。 材質アルミニウム 質量(kg)3.6 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2480×2480×2260 塗装粉体塗装
注意
※雨風にさらしたり、長期間の屋外での使用は商品腐敗・錆び等の原因となるので、お避けください。
※パラソルベースは別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,550 / 税込 ¥1,705
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52569704
2020-05-07
用途:
バルコニーでのリラックス時
卸売・小売業

とても良いです。 写真で見えるポールを差し込む丸い重石は付いていませんので別途購入が必要です。 パラソル自体はとてもしっかりしていて生地もとても良いです。高級感あります。
お安く変えて有りがたいです。 おすすめ出来るパラソルです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする