不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の リビングチェスト
アンティークチェスト 4段 ミッシェル2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52569783
品番
38048
参考基準価格(税別)
¥26,250
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
段数
4
幅(mm)
680
奥行(mm)
325
高さ(mm)
710
材質
天板/繊維板、フレーム/天然木(桐) 、引出し部分:天然木(杉)
質量(kg)
13
サイズ
M
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×325×710
塗装
天板/ポリ絵ウレタン塗装、フレーム/ラッカー塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
数量1以上のご注文
お送りできません