不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の カラーボックス
カラーボックス 可動棚2段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52569923
品番
96613
参考基準価格(税別)
¥2,875
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
ホワイト
仕様
可動棚
材質
プリント紙化粧パーティクル
質量(kg)
6
段数
2段
耐荷重(kg)
(全体)15、(棚板)5
棚板数(枚)
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
418×290×590
棚板厚さ(mm)
12
棚板調整ピッチ(mm)
32(13段階)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
395×275
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません