不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の カラーボックス
カラーボックス 可動棚2段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラウン
注文コード
52569966
品番
98745
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
418×290×590
色
ブラウン
材質
プリント紙化粧パーティクル
質量(kg)
6
耐荷重(kg)
15
棚板耐荷重(kg)
5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980