本体

BCP対策【20個入】4層!静音 防寒・防風アルミシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード52570019 品番62335
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

静音アルミシートの20個セット。
劣化しにくい4層構造!耳障りなシャカシャカ音が少ない!軽量コンパクトなアルミ蒸着ポリエチレンの緊急用シートです。
銀色は光・熱を反射する性質があります。
体にくるむと保温・断熱効果があります。
防水、防風用としてもお使いいただけます。
保管期間が書き込める管理シート、外気温などの影響を受けにくい4層!
静音アルミ保存袋付。

セット内容アルミシート×20 材質アルミ蒸着ポリエチレン 質量(g)84 寸法(縦×横×厚さ)(mm)2130×1370×0.03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする