不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の ハンガーラック
キッズポールハンガー リス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52570045
品番
10783
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラウン
材質
RUBBERWOOD
質量(kg)
1.6
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×1230
塗装
ラッカー塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません