曜日別特売
62470 BCP対策【25個入】4層!防寒・防風金銀アルミシート ボウエキ(BOUEKI) 52570046

本体

BCP対策【25個入】4層!防寒・防風金銀アルミシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(25個)注文コード52570046品番62470
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

金銀アルミシートの25個セット。
劣化しにくい4層構造!金・銀リバーシブルタイプのアルミ蒸着ポリエステルの緊急用シートです。
金色は熱を吸収しやすく、銀色は光・熱を反射する性質があります。
寒冷時は熱(太陽光)を吸収しやすい金色を表面に、炎天下では熱を反射しやすい銀色を表面にしてご使用ください。
保管期間が書き込める管理シート、外気温などの影響を受けにくい4層!
静音アルミ保存袋付。

セット内容金銀アルミシート×25材質アルミ蒸着ポリエステル質量(g)53寸法(縦×横×厚さ)(mm)2130×1370×0.0125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする