不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の ハンガーラック
キッズポールハンガー リス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52570063
品番
10785
参考基準価格(税別)
¥4,125
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ナチュラル
材質
RUBBERWOOD
質量(kg)
1.6
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×1230
塗装
ラッカー塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません