本体

BCP対策【45個入】トイレ3人分・3日間セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(45個) 注文コード52570080 品番62590
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

1回分のトイレセットが45個はいっています。
災害・断水・停電の時に便利です。
処理袋付で万が一の時に非常に役立ます。
凝固剤と処理袋がセットになっていますので、すぐに使用できます。
便器や簡易トイレに処理袋をセットするだけ。
使用後は凝固剤を振り掛けて処理袋ごと処分できます。
保管期間が書き込める管理シート、外気温などの影響を受けにくい4層!
静音アルミ保存袋付。

セット内容抗菌消臭簡易トイレ×45 材質高分子ポリマー、抗菌性ゼオライト、高密度ポリエチレン 質量(g)25 寸法(縦×横)(mm)処理袋:500×600(使用時)、凝固剤:60×80 使用可能回数45回分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする