本体
ボウエキ(BOUEKI)
ボウエキ(BOUEKI)の その他防災用品
BCP対策3日間生存セット(トイレ×15、アルミシート・寝袋・ポンチョ×各3)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52570089
品番
62595
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
アルミシート・寝袋・ポンチョ各3個、トイレ15回分がセットになっております。
保管期間が書き込める管理シート、外気温などの影響を受けにくい4層!
静音アルミ保存袋付。
セット内容
抗菌消臭簡易トイレ×15、アルミシート・アルミ寝袋・アルミポンチョ×各3
材質
高分子ポリマー、抗菌性ゼオライト、高密度ポリエチレン、アルミ蒸着ポリエステル
寸法(縦×横)(mm)
(抗菌消臭簡易トイレ)処理袋:500×600(使用時)・凝固剤:60×80、アルミシート:2130×1370×0.0125、アルミ寝袋:1000×2000×0.0125、アルミポンチョ:1000×1200×0.026
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません