不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の 食器棚・ キッチン収納
キッチンカウンター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52570097
品番
97954
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,250
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
28.5
色
ナチュラル×ホワイト
幅(cm)
90
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
905×395〜410×820
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません