本体

THE ISU PACKER

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52570116 品番1010BK
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

防災セットを収納して移動する際に従来の「非常持出袋」よりも実用的でより身体にフィットし、疲れも軽減できるリュックとして開発しました。
移動途中に一休みしたり避難所で下半身の疲れを癒すことの出来るリクライニング開閉式座椅子クッションを装備しました。
山登り、レジャー、ハイキング、運動会等々アウトドアバックパックとして、あらゆるシチュエーションで使用できるようにデザインしています。
背面に装着されているクッション部をオープンすると「座イス式クッション」 として使用でき、すこしもたれかかって足を伸ばすととても足腰が楽になります。
本体上部に収納用ジッパーポケットがあり、雨が降ると取り出してバッグ全体を覆うことができます。
バッグ内への水の浸入を防ぎます。

仕様開閉式座椅子クッション、レインカバー、光反射テープ付フロントポケット/ショルダーベルト、サイドポケット、ギアホルダー、カード入れ、ウエストベルト、チェストストラップ、コンプレッションベルト 質量(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×500 バッグ容量(L)26
注意
※リュックのみになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする