3300 THE ISU PACKER 災害対策セット スターリング 52570125

本体

3300 THE ISU PACKER 災害対策セット スターリング 52570125
3300 THE ISU PACKER 災害対策セット スターリング 52570125
3300 THE ISU PACKER 災害対策セット スターリング 52570125
3300 THE ISU PACKER 災害対策セット スターリング 52570125
3300 THE ISU PACKER 災害対策セット スターリング 52570125
3300 THE ISU PACKER 災害対策セット スターリング 52570125
3300 THE ISU PACKER 災害対策セット スターリング 52570125
3300 THE ISU PACKER 災害対策セット スターリング 52570125

THE ISU PACKER 災害対策セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット注文コード52570125品番3300
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

座椅子になる全く新しいカタチのリュックを採用した防災セット。
座面を展開することで硬い床や、地面の上などでもリラックスしながら座ることができます。
セット内容も防災士が考え、避難所での生活で必要なものを取り揃えた27点の内容になっています。
背面に装着されているクッション部をオープンすると「座イス式クッション」 として使用でき、すこしもたれかかって足を伸ばすととても足腰が楽になります。
本体上部に収納用ジッパーポケットがあり、雨が降ると取り出してバッグ全体を覆うことができます。
バッグ内への水の浸入を防ぎます。

仕様【リュック】開閉式座椅子クッション、レインカバー、光反射テープ付フロントポケット/ショルダーベルト、サイドポケット、ギアホルダー、カード入れ、ウエストベルト、チェストストラップ、コンプレッションベルトセット内容THE ISU PACKER、パームラジオライト、長期保存アルカリ単4乾電池3本、個包装マスク2枚、ビスコ保存缶、あんしん保存水500mlx2、緊急トイレ10回分、レインコート(L)、非常用ウェットタオル、静音タイプアルミシート、防災用ウェットティッシュ、大地震対応防災マニュアル、軍手、給水バッグ3L、エイドクルー9点(キズテープ×3、綿棒×10、コットンパフ×3、ワンタッチ包帯、爪切り、耳かき、エチケットハサミ、爪ヤスリ、毛抜き兼ピンセット)、生活4点セット(首枕、アイマスク、耳栓、スリッパ)質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット箱:400×540×140、リュック:370×150×500バッグ容量(L)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする