本体

STP-755 防災セットに入れておくと便利な『明るいラジオライト』 スターリング 52570159 STP-755 防災セットに入れておくと便利な『明るいラジオライト』 スターリング 52570159 STP-755 防災セットに入れておくと便利な『明るいラジオライト』 スターリング 52570159 STP-755 防災セットに入れておくと便利な『明るいラジオライト』 スターリング 52570159 STP-755 防災セットに入れておくと便利な『明るいラジオライト』 スターリング 52570159

防災セットに入れておくと便利な『明るいラジオライト』

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52570159 品番STP-755
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

100ルーメンのハイパワーなLEDを搭載した新型ラジオライト。
ライトは明るさ重視から点灯時間重視まで、状況に合わせて3段階の切替が可能です。
付属のランタンシェードを使えば、ランタンとして周囲を照らすことも可能です。
ハンドストラップを手首に通して持ち運べば、落下防止になります。

付属品簡易ランタンシェード、2in1充電ケーブル(マイクロUSB/Type-C) 質量(g)215 電源アルカリ乾電池 単3×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×60×78 機能LEDライト(強/中/弱)、サイレン(点滅灯連動)、ラジオ(AM/ワイドFM)、イヤホンジャック(イヤホン別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする