本体
スターリング
スターリングの ラジオ・ライト
パームラジオライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52570177
品番
4505F
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
極限までコンパクトボディを追求したLEDライト、AM/FMラジオ、サイレンの3つの機能を搭載したシンプルなラジオライト。
乾電池さえ用意しておけば、いざというときすぐに使用できます。
質量(g)
110
電源
単4電池3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×45×45
機能
LEDライト(白色1灯)、AM/FMラジオ、サイレン