本体
スターリング
スターリングの ラジオ・ライト
ポータブルラジオライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52570186
品番
6699
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
コンパクト&スタイリッシュフォルムのLEDライト付AM/FM2バンドラジオ。
質量(g)
105
電源
単4電池3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×58×140
機能
LEDライト(白色1灯)、AM/FMラジオ、サイレン