本体
スターリング
スターリングの ラジオ・ライト
AM/FMデスクラジオ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52570195
品番
6480F
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
AMラジオ局のワイドFM(FM補完放送)対応!
質量(g)
300
電源
単3乾電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
154×43×99
機能
AM/FM2バンドラジオ、FMロッドアンテナ付、イヤホン端子付 (イヤホン別売)