本体
スターリング
スターリングの ラジオ・ライト
2バンドクリップラジオ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52570204
品番
6490F
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
AMラジオ局のワイドFM(FM補完放送)対応!
裏面に着脱式ベルトクリップ付。
質量(g)
85
電源
単3乾電池×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×28×100
機能
AM/FM2バンドラジオ、ワイドFM対応:76〜108MHz、イヤホン端子付 (イヤホン別売)