不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の 学習・研修椅子
グローアップチェアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラウン
注文コード
52570544
品番
19068
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,875
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラウン
材質
積層合板
幅(mm)
450
高さ(mm)
785
奥行(mm)
505
キャスター
なし
肘掛
なし
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
420×230
スタッキング
不可
テーブルの有無
なし
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません