グローアップチェアー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52570569 品番 19070
参考基準価格(税別)¥15,875 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ペールピンク 材質積層合板 幅(mm)450 高さ(mm)785 奥行(mm)505 キャスターなし 肘掛なし 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×230 スタッキング不可 テーブルの有無なし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする