ステンレスボトル スクリューマグタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52570649 品番AKB-21 ミルクホワイト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自宅で淹れたコーヒーを持ち運ぶのにちょうどいいサイズ。おいしい温度と香りを閉じ込めて、外出先でもほっとひと息。ステンレス真空断熱構造でしっかり外気温を遮断、保温保冷効果に優れています。
本体の高さは約13.6cmのコンパクトサイズで小さなカバンに入れやすい。胴部の径は約5.7cmのスリムタイプで握りやすい。軽量タイプ(約115g)で携帯に便利。開けたときに飲みものが垂れにくいパッキン。
開けやすく、閉めやすい形状のせん。パーツは全部で3点と少なくお手入れも楽です。ふたは指の力が掛けやすく、開けやすくなっています。本体は丸洗いができます。

用途マイボトル、ステンレスタンブラーとして。コップ/カップ/コンパクト/軽量/ちょうどいい/広口/シンプル/アウトドア/携帯/外出/移動/仕事/学校/コーヒー/お茶/こだわり/お気に入り/ドリンク/飲み物/カフェ/テイクアウト/ブレイクタイム/リラックス/プレゼント/ギフト/シンプル/おしゃれ 材質胴部:ステンレス鋼、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム ミルクホワイト 容量(mL)200 質量(g)115 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)5.7×5.7×13.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52570649 AKB-21 ミルクホワイト 03909826 AKB-21W ステンレスボトルスクリューマグタイプ ピーコック魔法瓶工業 ステンレスボトルスクリューマグタイプ ピーコック魔法瓶工業 1個(200mL) 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする