三和金属
三和金属の キッチン・調理用品
三和金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
三和金属の 米びつ
トタン 丸型米びつ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52570685
品番
TMK-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
昔ながらの便利な米びつ。ペットフードの保存にも便利。使い易い木製つまみ。底の形状は掃除がしやすいフラット底。
用途
米びつ、フードストッカー、ライスストッカーとして。トタン製/缶/洗える/おしゃれ/かわいい/レトロ/お米/ペットフード/保存容器
材質
トタン(亜鉛メッキ鋼板)
質量(kg)
2
容量(kg)
お米収納:20
満杯容量(L)
(本体)約27
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
38.5×38.5×29
注意
※本製品には水漏れ防止加工は施しておりませんので、水・液体を入れて使用しないでください。