トタン 丸型米びつ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52570694 品番 TMK-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

昔ながらの便利な米びつ。ペットフードの保存にも便利。使い易い木製つまみ。底の形状は掃除がしやすいフラット底。

用途米びつ、フードストッカー、ライスストッカーとして。トタン製/缶/洗える/おしゃれ/かわいい/レトロ/お米/ペットフード/保存容器 材質トタン(亜鉛メッキ鋼板) 質量(kg)0.9 容量(kg)お米収納:6 満杯容量(L)(本体)約8 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)26.5×26.5×26
注意
※本製品には水漏れ防止加工は施しておりませんので、水・液体を入れて使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする