スチール ラウンドペダルペール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)5 ブラウン 注文コード52570797 品番34740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は容量・色など14種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール 容量(L)5 ブラウン 質量(kg)3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×330 塗装エポキシ樹脂塗装 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする