不二貿易
不二貿易の ゴミ箱
不二貿易の ペダル式ゴミ箱
スチール ラウンドペダルペール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52570824
品番
34743
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
スチール
容量(L)
12
色
スモークブルー
質量(kg)
2.1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×250×450
塗装
エポキシ樹脂塗装
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
数量1以上のご注文
お送りできません